Beli scale digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hi-Tech Digital Weighing Scale
    Mulai

    Rp5.299.900

    Hi-Tech Digital Weighing Scale
    Deskripsi:
    Weighing indicator HI- TECH B19S adopts fast speed, high precision and special anti-vibration software technology, widely applied in electronic platform scale. Electronic floor scale. mechanic-electronic conversion scale and so on alike static weighing system equipped with 1 to 4 load cell.
    atribut:
    • Readability (kg): 0.02
  2. KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Timbangan Digital dengan Tera
    atribut:
    • Measurement Division (g): 5
    • Platform Size (cm): 35.5x23.5
    • Power Supply (V/Ah): Rechargeable Battery 4/4
    • Maximum Capacity (kg): 15
  3. BENZ WERKZ Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    BENZ WERKZ Digital Scale
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  4. KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera
    atribut:
    • Power Supply: 4v/4Ah Rechargeable Battery
    • Divison (g): 100
    • Minimum Weight (g): 2000
    • Platform Dimension (cm): 45x60
    • Capacity (kg): 300
  5. PRO-QUIP Digital Scale
    Mulai

    Rp529.900

    PRO-QUIP Digital Scale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Min. Weight (g): 200
    • Tolerance (g): ± 5
    • Maximum Weight (kg): 30
  6. A D WEIGHING Bench Scale
    Mulai

    Rp4.199.900

    A D WEIGHING Bench Scale
    Deskripsi:
    These compact counting scales offer digital operation. Counting scales can be powerful asset for parts counting in applications such as inventory and quality inspections in warehouse or production environments.
    atribut:
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Scale Display: LCD
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
  7. ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    Mulai

    Rp2.799.900

    ACIS Digital Precision Balance AD-I Series
    atribut:
    • Power Source: 6xAA size batteries or AC/DC adapter
    • Weighing units: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl, T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, gsm, TAR & TMR
    • Operating Temperature (°C/°F): 0-40 / 32-104
  8. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  9. GRAM Bench Scales
    Mulai

    Rp9.599.900

    GRAM Bench Scales
    Deskripsi:
    Gram CM series – The ultimate scale Functions - Check weighing with visual and sound indication - Optional RS data output to connect a PC or a printer - Parts-counting function - Weight accumulation - Auto-hold function - Electronic filter to weigh animals - Programmable auto-off Characteristics - Ideal for many food, industrial and automotive needs - Internal rechargeable battery - Easy-to-read display with programmable lighting - Stainless steel pan - Multifunctional keyboard For all environments The large line of capacities and resolutions makes it ideal for industrial, food, restoration and automotive industries Optional RS data output Ideal to connect a PC or our printers to transfer or print weighing data AVAILABLE OPTIONS RS-232 output PR4 printer with cable PR6 printer with cable 3 LED lights column RS-232 cable for PC RS-232 cable for printer
    atribut:
    • Structure Material: ABS
    • Consumption (mA): With activated backlight 12/36
    • Plate Dimensions (mm): 220x310
    • Dimensions (mm): 325x330x110
  10. MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Mulai

    Rp24.999.900

    MKcells Digital Floor Scale (FULL DIGITAL)
    Deskripsi:
    Built in thermal printer: allow single weigh, fixed printing format, not support printing record checkingCalibration switch codeRS232 communication interface, multi communication protocolPower on auto zero-setting range, manual zero-setting range can be set separately, zero tracing can be setDigital load cell SN checking, overload record checking functionAutomatic manual and corner-difference and adjustmentRandom charging by indicatorEncryption function is available while load cell and indicator is communicatingEquipped with EMC protectionInput password before calibration and adjustingSupport regular shutdown, random code decryption functionAuto networking and auto auto-creating weighing scale systemPlastic housingClock function: year, month, date, hour, minute, second, auto leap year, leap monthSupport accumulation, clear, unit switching, by function key checking, printing accumulation data, times..etc
    atribut:
    • Serial Communication Interface: RS232. 600-19200bps optional
    • Digital Load Cell Connection Quantity (pcs): 1-4
    • Storage Temperature (°C): -10 to 60, Storage Humidity :≤95% (RH)
    • Digital Load Cell Power Supply (V/mA): DC 12/750
    • Display: 6 LED digital tube with 1.2 inch red light, 7 state instruction
    • Transmission Speed Rate (bps): 19200
    • Indicator Power Supply (V/Hz): 110V-200/50, Switch power supply
  11. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  12. SOJIKYO Small Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Small Digital Scale
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  13. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  14. monotaro Digital Kitchen Scale Battery Powered 2000g
    Mulai

    Rp959.900

    monotaro Digital Kitchen Scale Battery Powered 2000g
    Deskripsi:
    The resin body makes it light and easy to move. Since it is battery operated, it can be used even if there is no outlet nearby.*Cannot be used for transactions or certification. *Please use in a stable place that is level and does not slip. *Do not lift the weighing plate by the plate. *Do not use near equipment that generates strong shocks, vibrations, or strong electromagnetic waves. *Do not use in places with high temperature or humidity, or in places with a lot of dust. *If you do not use the product for a long time, please remove the batteries from the main unit.
    atribut:
    • Display: LCD character height 15mm
    • Function: Tare, automatic power off
    • Mass (kg): 0.75
    • Maximum Capacity (g): 10~2000
    • Minimum Reading (g): 0.5
    • Operating Temperature Range (°C): 0~40
    • Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 170x250x70
    • Power Supply: Square 9V battery x 1 (sold separately)
    • Type: Digital scale
    • Unit of Weighing: g
    • Weighing Pan Shape: Square
  15. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  16. Hi-Tech Digital Bench Scale
    Mulai

    Rp4.899.900

    Hi-Tech Digital Bench Scale
    Deskripsi:
    HI-TECH WPB series waterproof scale indicator. It has the characteristic of high precision, display celerity, durable, best after sale services and good corrosion-proof. Various measures adopted to ensure its excellent waterproof and damp proof. It is widely used for not only retail stores, ration packing but also for high humidity surrounding of food and seafood packing. We had got several national patents for the scale.
    atribut:
    • Min. Capacity: 20e
    • Accuracy: III
    • Working Temperature (°C): -5 to +35
    • Ingress Protection: IP68
    • Max. Tare: 100% Max. Capacity
    • Power: Inner 6v4.5Ah rechargeable battery
    • Storage Temperature (°C): -25 to 50
  17. SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    SOJIKYO Digital Heavy Duty Platform Scale PS-SS Series
    atribut:
    • Display: Big Display
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
    • Keyboard: 6 keys
    • Platform Size (cm): 40x50
  18. DENKO Tangga Rumah Baja Lipat
    Mulai

    Rp719.900

    DENKO Tangga Rumah Baja Lipat
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.9
    • Rung Spaced (cm): 29
    • Material: Steel
Daftar Harga scale digital Terbaru March 2026
Hi-Tech Digital Weighing ScaleRp5.299.900
KRISBOW Timbangan Digital dengan TeraRp1.299.900
BENZ WERKZ Digital ScaleRp389.900
KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan TeraRp3.399.900
FUJIYAMA Electronic ScaleRp579.900
PRO-QUIP Digital ScaleRp529.900
A D WEIGHING Bench ScaleRp4.199.900
ACIS Digital Precision Balance AD-I SeriesRp2.799.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
GRAM Bench ScalesRp9.599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)